大阪魂
ブロンズダンバナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(31個)
1袋(31個)
¥667
1袋(500個)
1袋(1000個)
長さ(mm)
13
13
16
19
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(31個)
注文コード
59256255
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
サイズ(d×L1)(mm)
4×13(L2:13)
働き寸法(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
寸法D(mm)
8.2
頭部形状
ナベ
ねじの呼び
4