大阪魂
3カ-ユニ ダンバナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
1袋(300個)
¥4,398
1袋(400個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
ねじの呼び
5
4
5
長さ(mm)
35
13
30
35
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59264725
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
適合板厚(mm)
1.6~4.5
寸法D(mm)
9.6
ねじの呼び
5
サイズ(d×L1)(mm)
5×35(L2:35)
表面処理
3価ユニクローム
頭部形状
ナベ
働き寸法(mm)
26