曜日別特売
#2X45 Pビットジセイアリ 九飛勢螺 59272179

 

#2X45 Pビットジセイアリ 九飛勢螺 59272179
#2X45 Pビットジセイアリ 九飛勢螺 59272179

Pビットジセイアリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(5個)寸法L(mm)45注文コード59272179品番#2X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,169
販売価格(税別)
1,063
サイズ#2×45寸法L(mm)45寸法d(mm)1.08-1.13寸法a(mm)6.29-6.35寸法e(mm)2.26寸法b(mm)7.11-7.18寸法I(mm)18°寸法h(mm)4.7寸法c(mm)0.59-0.64寸法g(mm)R4寸法f(mm)17寸法j(mm)26.5°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする