4kg-イエロー ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ 59279946

4kg-イエロー ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ 59279946 4kg-イエロー ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ 59279946

ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ

(39件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個(4kg) 注文コード59279946 品番4kg-イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トラック・バスのタイヤ専用で潤滑性の高いタイプです。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。

用途トラック・バス 成分ジエチレングリコール、グリセリン、ステアリン酸ナトリウム、水、着色剤
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外には使用しないでください。
※凍結や高温(50℃以上、-4℃以下)を避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59279946 4kg-イエロー 54932003 - ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ 1個(4kg) 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59279937
2022-07-20
用途:
タイヤ交換DIY
不動産業

4年以上使ってのレビューとなりました。これを購入するときに少ない容量のビートクリームが無くて、これを購入したものです。あれから、4台の自家用車のタイヤ 約20本分に使いました。クリーム使うとタイヤ交換 ビート上げが楽になる気がします。残りの量も多いので、一生分は以上あるかも(笑い)

対象商品:
59279937
2022-07-12
用途:
スクーターのタイヤ組み換え

この商品で組付けたエアバルブばかりが数か月でヒビ割れし始めました。
水洗いしてラバー保護系のケミカルを塗るとヒビは出ませんでした。

対象商品:
59279937
2021-11-22
用途:
トラクターの前輪タイヤ交換時に使用しました。
農・林・水産業

はじめは、石鹸水でやれば簡単だと思っていたのですが、ビードクリームを使って正解でした。楽に正確にチューブの位置合わせ作業が出来ました。

対象商品:
59279937
2021-09-19
用途:
軽トラックのタイヤ交換時
製造業

初めてのタイヤ交換でしたが クリームを塗って スムーズにタイヤ入れることができました。良く伸びて塗れたので 個人ユースではもう少し 量が少ないタイプがあればいいかと思いました。

対象商品:
59279937
2021-10-20
用途:
タイヤの組み換えに使用
サービス業

年に数回ある作業ですが、この商品を使って作業効率が良くなりました。

対象商品:
59279937
2021-09-09
用途:
タイヤ交換
森本産業 様 (その他業種)

伸び、滑り良く他社の商品と変わりないと思います。価格も安く満足しています

対象商品:
59279937
2021-06-11
用途:
タイヤ交換作業
Woods Garage 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本品購入前に乗用車用の白いのを使用したが、こっちは まるでダメ、滑り悪いし 直ぐに乾いてヒビが入るし 使い勝手も悪い。
黄色いバス/トラック用が10倍 良いです。
次回は4kgを購入予定。

1人が参考にしています
対象商品:
59279946
2022-02-24
用途:
自動車整備

特に問題なくしようすることができています。少しやわらかい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
少量のもので取扱いはございませんか?
回答:
ご参考までに下記にてご案内致します。
モノタロウ ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
注文コード 62821824 内容量 1個(50g)
※白色の商品です。
2021-04-21
質問:
塗布用のスポンジは付属していますか。
回答:
こちらの商品にスポンジは付属しておりません。
2021-04-21
質問:
これは固形ですか。クリームですか。
回答:
ゲル状になります。
固形というよりクリーム状に近いです。
2021-04-21

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする