KS-M3-8 3カーユニコーマスタッド 大阪魂 59312036 KS-M3-8 3カーユニコーマスタッド 大阪魂 59312036

3カーユニコーマスタッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) ねじの呼びM3 注文コード59312036 品番KS-M3-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質 長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)8 寸法D(mm)4 最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:5.6 取付穴径(Φmm)3 ねじの呼びM3 最小板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする