KF-M3-114 ニッケル セルクレストファスナー 大阪魂 59312840 KF-M3-114 ニッケル セルクレストファスナー 大阪魂 59312840

ニッケル セルクレストファスナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59312840 品番 KF-M3-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

セルクレストファスナーは、商品パネルの開閉部分或は引出部等に用いられる従来市販されている化粧ねじ、ツマミねじ、落としビスと言った特殊ねじのそれぞれの特徴を備え、更に抜け止め機構と内蔵されたスプリングにより、使用時の細かなトラブルを解消した、画期的なクリンチング製品です。

寸法S(mm)6.2 寸法B(mm)8 最小距離(mm)取付穴中心と板端:8 寸法P(mm)6.38 寸法h(mm)10.8 取付穴径(Φmm)6.4 ねじの呼びM3 最小板厚(mm)1 有効ねじ(mm)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする