1 SUS セルファスナーFSS-M2- 大阪魂 59313016 1 SUS セルファスナーFSS-M2- 大阪魂 59313016

SUS セルファスナーFSS-M2-

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード59313016 品番1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。

材質ステンレス鋼 ピッチ(mm)0.4 寸法H(mm)1.8 寸法B(mm)6.4 最小距離(mm)取付穴中心と板端:4.8 寸法h(mm)1 取付穴径(Φmm)4.25 寸法p(mm)4.22 ねじの呼びM2 最小板厚(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする