大阪魂
大阪魂の スプリュー・ヘリサート
大阪魂の インサートナット
SUS セルファスナーFSS-M2-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
59313025
品番
2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸ナットタイプのクリンチングファスナー
薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。
この商品は三価ユニクロです。
材質
ステンレス鋼
ピッチ(mm)
0.4
寸法H(mm)
1.8
寸法B(mm)
6.4
最小距離(mm)
取付穴中心と板端:4.8
寸法h(mm)
1.4
取付穴径(Φmm)
4.25
寸法p(mm)
4.22
ねじの呼び
M2
最小板厚(mm)
1.4