大阪魂
3カ-W トリーマP=3(コンゴウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
ねじの呼びd
M8
注文コード
59343579
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
8.4
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
(D1×T)18×1.6