曜日別特売
6X10 クロメート トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂 59345006

 

6X10 クロメート トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂 59345006
6X10 クロメート トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂 59345006
6X10 クロメート トリーマP=3(コンゴウ 大阪魂 59345006

クロメート トリーマP=3(コンゴウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(33個)ねじの呼びdM6注文コード59345006品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10寸法a(mm)6.9寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする