大阪魂
3カ-W トリーマP=2(コンゴウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
ねじの呼びd
M6
注文コード
59345767
品番
6X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,026
販売価格(税別)
¥
7,296
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
18
寸法a(mm)
5.1
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6