曜日別特売
12X45 3カ-W トリーマP=2(コンゴウ 大阪魂 59345968

 

12X45 3カ-W トリーマP=2(コンゴウ 大阪魂 59345968
12X45 3カ-W トリーマP=2(コンゴウ 大阪魂 59345968
12X45 3カ-W トリーマP=2(コンゴウ 大阪魂 59345968

3カ-W トリーマP=2(コンゴウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)ねじの呼びdM12注文コード59345968品番12X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,628
販売価格(税別)
11,480
長さ(mm)45寸法a(mm)9.8寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする