曜日別特売
4X30 SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂 59353720

 

4X30 SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂 59353720
4X30 SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂 59353720
4X30 SC-3 ステン トリーマP=3 大阪魂 59353720

SC-3 ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)30
内容量1袋(200個)注文コード59353720品番4X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,931
販売価格(税別)
5,392
長さ(mm)30寸法a(mm)4.4寸法s(mm)7寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.8ねじの呼びdM4平座金D1:10×T:0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする