大阪魂
SC-3 ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(23個)
1袋(9個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼びd
M6
M4
M6
M8
M10
M3
M5
M12
長さ(mm)
14
15
20
25
6
8
10
12
14
16
18
22
30
35
40
28
全67種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59353851
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,223
販売価格(税別)
¥
9,294
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法a(mm)
6.3
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
D1:13×T:1.0