大阪魂
BC トリーマP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
ねじの呼びd
M5
注文コード
59360528
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,106
販売価格(税別)
¥
7,369
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
寸法A(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)10×0.8