大阪魂
BC トリーマP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
ねじの呼びd
M6
注文コード
59360607
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,503
販売価格(税別)
¥
5,912
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
寸法A(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8