5X20 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363021

 

5X20 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363021
5X20 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363021
5X20 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363021

ニッケル トリーマP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(350個)ねじの呼びdM5注文コード59363021品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,077
販売価格(税別)
6,434
長さ(mm)20寸法A(mm)5.2寸法S(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.5ねじの呼びdM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする