12X25 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363127

 

12X25 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363127
12X25 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363127
12X25 ニッケル トリーマP=4 大阪魂 59363127

ニッケル トリーマP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(60個)ねじの呼びdM12注文コード59363127品番12X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,753
販売価格(税別)
11,594
長さ(mm)25寸法A(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8ねじの呼びdM12平座金(D1×T)22×2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする