曜日別特売
6X65 ドブトリーマP=1 大阪魂 59370721

 

6X65 ドブトリーマP=1 大阪魂 59370721
6X65 ドブトリーマP=1 大阪魂 59370721
6X65 ドブトリーマP=1 大阪魂 59370721

ドブトリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(120個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)65
内容量1袋(120個)注文コード59370721品番6X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,053
販売価格(税別)
5,503
長さ(mm)65寸法A(mm)3.7寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法k(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6平座金D1:13×T:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする