曜日別特売
10X22 ドブトリーマP=1 大阪魂 59371116

 

10X22 ドブトリーマP=1 大阪魂 59371116
10X22 ドブトリーマP=1 大阪魂 59371116
10X22 ドブトリーマP=1 大阪魂 59371116

ドブトリーマP=1

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)22
内容量1袋(100個)注文コード59371116品番10X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,580
販売価格(税別)
8,709
長さ(mm)22寸法A(mm)5.2寸法S(mm)17寸法e(mm)19.6寸法k(mm)7寸法dk(mm)16.5ねじの呼びdM10平座金D1:22×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする