曜日別特売
12X20 ドブトリーマP=1 大阪魂 59371195

 

12X20 ドブトリーマP=1 大阪魂 59371195
12X20 ドブトリーマP=1 大阪魂 59371195
12X20 ドブトリーマP=1 大阪魂 59371195

ドブトリーマP=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(70個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)20
内容量1袋(70個)注文コード59371195品番12X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,135
販売価格(税別)
9,214
長さ(mm)20寸法A(mm)6.2寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9寸法k(mm)8寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12平座金D1:26×T:2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする