大阪魂
ディスゴトリーマP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(100個)
1袋(80個)
ねじの呼びd
M6
M6
M8
M10
長さ(mm)
18
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59374361
品番
6X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,162
販売価格(税別)
¥
7,420
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
寸法A(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8