大阪魂
3カ-B トリーマP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M6
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
45
10
12
16
20
18
25
30
40
45
50
35
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59374519
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,060
販売価格(税別)
¥
7,327
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法A(mm)
6.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8