曜日別特売
8X20 ディスゴトリーマP=4 大阪魂 59374711

 

8X20 ディスゴトリーマP=4 大阪魂 59374711
8X20 ディスゴトリーマP=4 大阪魂 59374711
8X20 ディスゴトリーマP=4 大阪魂 59374711

ディスゴトリーマP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(130個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)20
内容量1袋(130個)注文コード59374711品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,439
販売価格(税別)
6,763
長さ(mm)20寸法A(mm)8寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM8平座金(D1×T)16×1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする