曜日別特売
6X20 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381677

 

6X20 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381677
6X20 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381677
6X20 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381677

Rシルバー ステン トリーマP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)20
内容量1袋(200個)注文コード59381677品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,548
販売価格(税別)
12,316
長さ(mm)20寸法A(mm)6.1寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)11.5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする