曜日別特売
6X30 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381765

 

6X30 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381765
6X30 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381765
6X30 Rシルバー ステン トリーマP=4 大阪魂 59381765

Rシルバー ステン トリーマP=4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)30
内容量1袋(100個)注文コード59381765品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,957
販売価格(税別)
7,234
長さ(mm)30寸法A(mm)6.1寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)11.5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする