8X22 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59385631

 

8X22 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59385631
8X22 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59385631
8X22 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59385631

RノンクロS トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(180個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)22
22
25
8
10
12
14
15
16
18
20
30
35
40
45
50
65
70
75
55
60
80
28
内容量1袋(180個)注文コード59385631品番8X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,192
販売価格(税別)
9,265
長さ(mm)22寸法A(mm)4.2寸法S(mm)13寸法e(mm)15寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする