大阪魂
RノンクロS トリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(180個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
ねじの呼びd
M10
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
22
22
22
16
20
25
8
10
12
14
15
18
30
35
40
45
50
65
70
75
55
60
80
28
全57種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
59386069
品番
10X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,221
販売価格(税別)
¥
9,292
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
寸法A(mm)
5.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
19.6
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10
平座金
D1:22×T:1.6