10X50 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386261

 

10X50 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386261
10X50 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386261
10X50 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386261

RノンクロS トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(60個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)50
50
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
65
70
75
55
60
80
28
内容量1袋(60個)注文コード59386261品番10X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,502
販売価格(税別)
7,729
長さ(mm)50寸法A(mm)5.2寸法S(mm)17寸法e(mm)19.6寸法k(mm)7寸法dk(mm)16.5ねじの呼びdM10平座金D1:22×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする