12X30 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386349

 

12X30 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386349
12X30 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386349
12X30 RノンクロS トリーマP=1 大阪魂 59386349

RノンクロS トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びdM12
長さ(mm)30
30
35
40
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
45
50
65
70
75
55
60
80
28
内容量1袋(50個)注文コード59386349品番12X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980
長さ(mm)30寸法A(mm)6.2寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9寸法k(mm)8寸法dk(mm)18ねじの呼びdM12平座金D1:26×T:2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする