※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kenko(ケンコートキナー)
LEDアナログ電源 TALシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59392174
品番
TAL-1220-2
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
外部ON/OFF有り、外部調光0~5V
質量(g)
780
消費電力(W)
50
出力電圧(V)
DC12
チャンネル数
2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×115×150
入力電流(A)
0.5
調光方式
電圧調光
入力電圧
AC100-115