曜日別特売
TAL-0505 LEDアナログ電源 TALシリーズ Kenko(ケンコートキナー) 59392235

TAL-0505 LEDアナログ電源 TALシリーズ Kenko(ケンコートキナー) 59392235
TAL-0505 LEDアナログ電源 TALシリーズ Kenko(ケンコートキナー) 59392235

LEDアナログ電源 TALシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード59392235品番TAL-0505
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様外部ON/OFF有り、外部調光0~5V質量(g)750消費電力(W)16出力電圧(V)DC5チャンネル数1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×115×150入力電流(A)0.16調光方式電圧調光入力電圧AC100-115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする