曜日別特売
6X12 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394469

 

6X12 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394469
6X12 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394469
6X12 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394469

SC-4 ステン トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM6
長さ(mm)12
内容量1袋(200個)注文コード59394469品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,549
販売価格(税別)
5,954
長さ(mm)12寸法a(mm)3.7寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法dk(mm)9.8ねじの呼びdM6平座金D1:13×T:1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする