曜日別特売
8X20 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394898

 

8X20 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394898
8X20 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394898
8X20 SC-4 ステン トリーマP=1 大阪魂 59394898

SC-4 ステン トリーマP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)20
内容量1袋(100個)注文コード59394898品番8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,109
販売価格(税別)
7,372
長さ(mm)20寸法a(mm)4.2寸法e(mm)15寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5寸法dk(mm)12.6ねじの呼びdM8平座金D1:18×T:1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする