大阪魂
アロック ステン トリーマP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
ねじの呼びd
M8
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
40
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
22
35
40
50
45
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
59395090
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,906
販売価格(税別)
¥
5,369
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
4.2
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
12.6
ねじの呼びd
M8
平座金
D1:18×T:1.6