曜日別特売
5X12 SC-4 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395580

 

5X12 SC-4 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395580
5X12 SC-4 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395580
5X12 SC-4 ステン トリーマP=2 大阪魂 59395580

SC-4 ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)12
内容量1袋(500個)注文コード59395580品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,052
販売価格(税別)
11,865
長さ(mm)12寸法a(mm)4.3寸法e(mm)9.2寸法s(mm)8寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.5寸法dk(mm)7.8ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする