大阪魂
SC-3 ステン トリーマP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(60個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
18
8
10
11
12
15
16
20
25
30
14
18
22
35
40
28
45
50
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59395851
品番
6X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,233
販売価格(税別)
¥
8,394
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
寸法a(mm)
5.1
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
9.8
ねじの呼びd
M6