曜日別特売
10X35 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396621

 

10X35 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396621
10X35 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396621
10X35 RノンクロS ステン トリーマP=2 大阪魂 59396621

RノンクロS ステン トリーマP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)35
内容量1袋(50個)注文コード59396621品番10X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,626
販売価格(税別)
9,660
長さ(mm)35寸法a(mm)8.2寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法d1(mm)17.5寸法k(mm)7寸法dk(mm)16.5ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする