大阪魂
SC-4 ステン トリーマP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(80個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(80個)
1袋(60個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
40
8
10
11
12
15
16
20
25
30
14
18
22
35
40
28
45
50
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
59396666
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,317
販売価格(税別)
¥
16,652
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
8.2
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5
ねじの呼びd
M10