曜日別特売
3X12 SC-4 ステン トリーマP=4 大阪魂 59397059

 

3X12 SC-4 ステン トリーマP=4 大阪魂 59397059
3X12 SC-4 ステン トリーマP=4 大阪魂 59397059
3X12 SC-4 ステン トリーマP=4 大阪魂 59397059

SC-4 ステン トリーマP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
長さ(mm)12
内容量1袋(2000個)注文コード59397059品番3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,809
販売価格(税別)
44,372
長さ(mm)12寸法a(mm)3寸法s(mm)5.5寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2ねじの呼びdM3平座金(D1×T)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする