大阪魂
SC-4 ステン トリーマP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
長さ(mm)
14
8
10
12
14
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
59397077
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,048
販売価格(税別)
¥
23,680
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
寸法a(mm)
3
寸法s(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3
平座金
(D1×T)6×0.5