大阪魂
ホワイト Sタイプナベ(3カ-W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
1セット(93個)
1セット(500個)
1セット(600個)
1セット(700個)
1セット(800個)
1セット(900個)
1セット(1000個)
1セット(1200個)
1セット(1500個)
1セット(2000個)
1セット(2500個)
1セット(3000個)
¥20,609
1セット(3500個)
1セット(4000個)
1セット(5000個)
1セット(7000個)
ねじの呼び
4
3
4
5
長さ(mm)
5
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
59413168
品番
4X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,670
販売価格(税別)
¥
20,609
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法k(mm)
2.6
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイトクロメート
頭部形状
ナベ
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
4