4X16 ニッケル Sタイプ(+)アプセット B7H2.8 大阪魂 59433240

 

4X16 ニッケル Sタイプ(+)アプセット B7H2.8 大阪魂 59433240
4X16 ニッケル Sタイプ(+)アプセット B7H2.8 大阪魂 59433240
4X16 ニッケル Sタイプ(+)アプセット B7H2.8 大阪魂 59433240

ニッケル Sタイプ(+)アプセット B7H2.8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1200個)
長さ(mm)16
内容量1セット(1200個)注文コード59433240品番4X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,292
販売価格(税別)
8,447
長さ(mm)16十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法S(mm)7寸法D(mm)3.93寸法C(mm)4.07寸法k(mm)2.8寸法m(mm)4.1ねじの呼び4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする