※使用例
オカムラ(岡村製作所)
雑誌架 フラップ扉 3段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ライトスモーク
ライトスモーク
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59458604
品番
6801BZ Z13
参考基準価格(税別)
¥99,400
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
3段構成。1段ずつフラップドアあり。アジャスター付。
色
ライトスモーク
材質
本体・表面材/強化紙貼り合板、芯材/パーティクルボード
間口(mm)
1000
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×350×1196
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,990
/
税込
¥
3,289
離島
数量1以上のご注文
お送りできません