大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
3カ-W POPリベット SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(22個)
頭径D(Φmm)
3.0
注文コード
59508876
品番
SD30M4BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
頭径D・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
材質
スチール
表面処理
3価ホワイト
胴径(Φmm)
1.8
頭径D(Φmm)
3.0
頭部
丸頭
胴部
ストレート