SD42BS 3カ-W POPリベット SD 大阪魂 59508901 SD42BS 3カ-W POPリベット SD 大阪魂 59508901 SD42BS 3カ-W POPリベット SD 大阪魂 59508901

3カ-W POPリベット SD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(57個) 頭径D(Φmm)3.2 注文コード59508901 品番SD42BS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は頭径D・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

スチールリベット(JIS SWCH)
スチールマンドレル(硬鋼線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。

材質スチール 表面処理3価ホワイト 胴径(Φmm)1.9 頭径D(Φmm)3.2 頭部丸頭 胴部ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする