大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
3カ-W ウルトラグリップリベット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
59511719
品番
SD895UG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途
電気盤・筐体
車両・架橋トラックなどの振動部接合
はしご・脚立
自動倉庫ラック
立体駐車場
材質
鉄
下穴径(Φmm)
6.6〜7.0
寸法L1(mm)
25.8(max)
リベットNO
SD-895-UG
寸法D(Φmm)
6.4(-0〜0.17)
カシメ板厚(mm)
2.0〜9.5
寸法L2(mm)
13.8
寸法P(mm)
2.8±0.2
寸法H(Φmm)
13±0.4
寸法M(Φmm)
4(max)