SK685UG 3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂 59511746 SK685UG 3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂 59511746 SK685UG 3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂 59511746

3カ-W ウルトラグリップリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8個) 注文コード 59511746 品番 SK685UG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。

用途
電気盤・筐体
車両・架橋トラックなどの振動部接合
はしご・脚立
自動倉庫ラック
立体駐車場
材質 下穴径(Φmm)4.9〜5.1 寸法L1(mm)20.9(max) リベットNOSK-685-UG 寸法D(Φmm)4.8(-0.05〜0.07) カシメ板厚(mm)3.2〜8.5 寸法L2(mm)11.9 寸法P(mm)1.7(-0.25〜+0.1) 寸法H(Φmm)8.4±0.4 寸法M(Φmm)3(max)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする