SK8120UG 3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂 59511771 SK8120UG 3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂 59511771 SK8120UG 3カ-W ウルトラグリップリベット 大阪魂 59511771

3カ-W ウルトラグリップリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 59511771 品番 SK8120UG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。
溶接レスでの構造体組み立てに最適です。

用途
電気盤・筐体
車両・架橋トラックなどの振動部接合
はしご・脚立
自動倉庫ラック
立体駐車場
材質 下穴径(Φmm)6.6〜7.0 寸法L1(mm)28.6(max) リベットNOSK-8120-UG 寸法D(Φmm)6.4(-0〜0.17) カシメ板厚(mm)4.0〜2.0 寸法L2(mm)16.6 寸法P(mm)2(-0.25〜+0.1) 寸法H(Φmm)10±0.5 寸法M(Φmm)4(max)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする