AD43AHR POPリベット AD-AHR 大阪魂 59512069 AD43AHR POPリベット AD-AHR 大阪魂 59512069 AD43AHR POPリベット AD-AHR 大阪魂 59512069

POPリベット AD-AHR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25個) 注文コード 59512069 品番 AD43AHR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)6.4 寸法L1(mm)12.8 リベットNO43 寸法L2(mm)9.6 寸法P(mm)1.1 寸法M(mm)2.2 引張強度(N)800 リベット呼径D(mm)3.2 加工物穴径(mm)3.4 推奨締結板厚(mm)3.2-4.8 剪断強度(N)550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする